Hoja metálica 230X1, 9 mm PRO+

N.º do artigo: 4932451490
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932451490
EAN/GTIN 4002395161317
Número do fabricante 4932451490
Número L L00800 1691
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Disco fino de alto rendimiento libre de hierro y azufre, para todos los aceros
  • Muy adecuado para acero inoxidable, acero resistente al ácido, hardox, acero moldeado resistente al calor, acero para ballestas, acero refractario y dulce
  • Mayor rendimiento
  • +30% de duración, 50% ahorro de tiempo, -50% de polvo que los discos estándar de 3mm
  • *La unidad mínima de pedido es la cantidad por paquete
  • Los pedidos deben ser múltiplos de la cantidad por paquete

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro de la arandela: 230
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SCS 41 / 230 x 1. 9 x 22 mm - 25 piezas
  • Diámetro del disco [mm]: 230
  • Equipamiento estándar: WSA 230 S, WSB 230 S, WSL 230, WSLB 230, WSLB 230 X, WS 21-230, WS 21-230 GVX

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta