Bit HEX2, onda de choque de 5 25 mm (2 piezas)

N.º do artigo: 4932430893
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932430893
EAN/GTIN 4002395385553
Número do fabricante 4932430893
Número L L00800 1877

Descrição

Descripción:

  • La gama de accesorios Shockwave Impact Duty™, diseñada para trabajar con atornilladores de impacto, no es solo ideal para aplicaciones de alto rendimiento, sino que cubren todas las necesidades del cliente en perforación o atornillado
  • Geometría Shock Zone - Diseñada para ser flexible
  • El nuevo diseño SHOCK ZONE™, reduce la tensión en la punta evitando las roturas
  • La combinación del diseño Shock Zone por tipo de punta y el tratamiento por temperatura, favorece la absorción de los impactos y la torsión de la punta como si de un muelle se tratara
  • Punta creada por fresado, con lo que mejora la fijación en la cabeza del tornillo
  • Reduciendo el patinado y el salto en el tornillo, aumentando así la durabilidad
  • Aleación de acero - Fórmula especial Milwaukee®, hace que las puntas SHOCKWAVE™ sean más resistentes a los impactos

Característica:

  • Contenido del paquete: 2
  • Variante del producto: Shockwave Hex 2,5 mm x 25 mm - 2 unidades

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta