Presione la mordaza J18-V18 para la herramienta de prensa 18V

N.º do artigo: 4932430265
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Mordazas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932430265
EAN/GTIN 4002395379262
Número do fabricante 4932430265
Número L L00820 290

Descrição

Descrição:

  • Las mordazas de prensa M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ están fabricadas para los más altos estándares de calidad de prensa y durabilidad en la industria
  • Diseñadas para una fácil apertura con un pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas de prensado M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ representan una solución de prensado con una sola mano para tuberías de hasta 108mm
  • Las mordazas de prensado proporcionarán conexiones de prensado de calidad en todas las principales marcas de accesorios

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Mordaza J18 - V18 - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta