Hoja de diamante SPEEDCROSS AUDD115

N.º do artigo: 4932399823
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932399823
EAN/GTIN 4002395364787
Número do fabricante 4932399823
Número L L00800 4686

Descrição

Descripción:

  • Los AUDD son más adecuados para materiales duros a blandos y abrasivos, alcanza su mejor rendimiento en hormigón de dureza estándar y en materiales generales de construcción
  • Disco universal para diferentes materiales
  • Clasificado en 2 categorías para una máxima durabilidad
  • Segmentos de 10mm de altura para más duración
  • Segmentos soldados al láser, 100% seguros
  • Los AUDD son más adecuados para materiales duros a blandos y abrasivos, alcanza su mejor rendimiento en hormigón de dureza estándar y en materiales generales de construcción

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Diámetro de la rueda: 115
  • Diámetro de la rueda: 115
  • Ancho de corte máx.: 2. 6
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: AUDD 115 mm - 1 ud
  • Tamaño de la rueda , diámetro de la rueda: 115
  • Diámetro de la rueda [mm]: 115
  • Ancho de corte [mm]: 2,6

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta