Hoja de diamante DUT115

N.º do artigo: 4932399526
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932399526
EAN/GTIN 4002395361731
Número do fabricante 4932399526
Número L L00800 2227

Descrição

Descrição:

  • Disco Turbo de uso general, para cortar una gran variedad de materiales de construcción
  • Cortes limpios y sin descantillar

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Diámetro de la rueda: 115
  • Diámetro de la rueda: 115
  • Ancho de corte máx.: 2. 2
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DUT 115 mm - 1 ud
  • Tamaño de la rueda , diámetro de la rueda: 115
  • Diámetro de la rueda [mm]: 115
  • Ancho de corte [mm]: 2,2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta