Taladro percutor SDS+ 7x160 mm (50) M2 snp

N.º do artigo: 4932399181
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

7 mm
Haste SDS Plus
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932399181
EAN/GTIN 4002395357888
Número do fabricante 4932399181
Número L L00800 4566

Descrição

Descrição:

  • Breaker Points
  • 3 dientes Breaker Points
  • Generan un efecto de demolición, creando microfisuras en el material
  • +25% MÁS RÁPIDA que la competencia
  • Punta de Centrado
  • Asegura el centrado y marcado inmediato, evitando el patinado de la broca en superficies lisas o pulidas
  • Arista de corte adicional en los extremos
  • Previene el daño en la pastilla, causado al encontrar varilla en hormigón armado
  • Reduce el riesgo del “golpe”, cuando la broca toca la Varilla
  • Diseño cónico de la espiral
  • Espiral más fina en la zona de la punta, para generar menos fricción y más velocidad
  • Ideal para utilizar con martillos a baterías
  • Eje reforzado
  • Geometría de la espiral reforzada, optimizando la expulsión del polvo generado
  • Eje reforzado (alma más fina) ofrece: - Transmisión del impacto a la punta, mejorada
  • - Menos vibraciones
  • - Resistencia excepcional a las roturas, Menos roturas y la mejor duración
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 110
  • Contenido del paquete: 50
  • Variante del producto: SDS-Plus M2 7 x 160 - 50 uds
  • Equipamiento estándar: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta