Taladro de madera plano 13X400 mm

N.º do artigo: 4932352492
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

13 mm
Comprimento total 400 mm
Tipo de produto Broca para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932352492
EAN/GTIN 4002395371501
Número do fabricante 4932352492
Número L L00800 1095

Descrição

Descrição:

  • Rápida perforación con grandes diámetros
  • Ideal para perforar en maderas naturales duras o blandas y aglomerados
  • Ideales para cerraduras de puerta, mortajas así como para trabajos de electricidad y fontanería
  • Anclaje para vástago Hex 1/4˝ (DIN E 6.3) para inserción directa y un mayor agarre del portabrocas
  • Punto central fresado para un posicionamiento exacto y aletas afiladas para mayor capacidad de corte

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: FB 13 x 400 - 1 ud
  • Fijación del eje: ¼˝ Hex

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta