Hoja de sierra de calar de madera de 75/4 mm (5 piezas)

N.º do artigo: 4932265312
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • otimizado para material: Madera
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da folha 75 mm
otimizado para material Madera
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932265312
EAN/GTIN 4002395301478
Número do fabricante 4932265312
Número L L01850 2358

Descrição

Descrição:

  • Todas las seguetas para realizar cortes curvos, se caracterizan por tener un cuerpo mas estrecho, mejorando así la maniobrabilidad
  • Las seguetas 4932265312 y 4932430143, tienen dentado en ambos lados
  • Los dientes traseros permiten cortar curvas cerradas con sencillez
  • Para lograr los mejores resultados, trabaje sin acción pendular cuando realice curvas o círculos

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: < 30
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 75 x 4 / 1,2 mm ESPECIAL - 5 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 30

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta