{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição X | 300 mm | |
Faixa de medição Y | 200 mm | |
Faixa de medição Z | 200 mm | |
Desvio de medição longitudinal EUXY, MPE ótico (2D) | 2,9 + L / 100 (L en mm) a 20 °C ± 1 K µm | |
Desvio de medição longitudinal E1, eixo Z tátil (1D) | 4,0 + L/75 (L en mm) µm | |
Objetiva (x vezes) | 0,5 | |
Ampliação no monitor (x vezes) | 23 | |
Campo de visão | 14×9 mm | |
Câmara | 6,4 megapíxeles, autoenfoque | |
Distância de trabalho | 80 mm | |
altura máxima da peça | 200 mm | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensão nominal | 240 V | |
Comprimento | 730 mm | |
Largura | 900 mm | |
Altura | 950 mm | |
Peso | 115 kg | |
peso máximo da peça | 20 kg | |
Tipo de produto | Videomicroscopio de medición CNC |
Número do artigo | 492560 300CNC/TP | |
EAN/GTIN | 4062406160289 | |
Número do fabricante | 492560 300CNC/TP |