Versão:
Microscópio de medição com processamento rápido de imagem, câmara a cores de alta resolução e um painel multitouch baseado em PC fácil de usar e pronto para a oficina com
software de medição M3 intuitivo.Luz incidente: 56 LEDs brancos em 2 anéis concêntricos. 1 anel e 4 segmentos com ativação e regulação de intensidade individual.
Luz transmitida: LEDs duradouros, telecêntricos, ativáveis e com regulação de intensidade.
Base de granito maciço com mesa de movimentos cruzados com superfície endurecida e guiamentos de alta precisão. Ajuste rápido e ergonómico com operação com uma só mão em ambos os eixos (X e Y).
Lasers de díodos como auxiliar de posicionamento. Repetibilidade muito alta devido à
deteção automática de arestas.Agora com a versão 4 do software M3:- Com uma aplicação moderna de 64 bits para o processamento confortável de dados extensos.
- Modo alargado de gravação do programa de medição com modo de gravação padrão ou alargado.
- Gravar e carregar o sistema de referência: ideal para a utilização de sistemas de fixação rápida.
- Novas funções de exportação, como exportação direta para PDF e velocidade melhorada para exportação direta para Excel.
Com objetiva de zoom motorizada, ampliação de 0,3× a 3,5× e luz coaxial para uma iluminação uniforme dos componentes.
Vantagem:
- Na receção de mercadorias, na sala de medição, na produção.
- De uso universal graças à luz incidente flexível de quatro quadrantes e ao computador de medição compacto.
- É possível medir diferentes formas geométricas e materiais de uma maneira fácil de usar e segura. Também é possível proceder à documentação.
Dados de utilização:
Nível de zoom/representação do ecrã/campo de visão: 0,35×/16×/20×13 mm2.
Nível de zoom/representação do ecrã/campo de visão: 0,5×/23×/14×9 mm2.
Nível de zoom/representação do ecrã/campo de visão: 1×/43×/7×4 mm2.
Nível de zoom/representação do ecrã/campo de visão: 1,5×/65×/4×3 mm2.
Nível de zoom/representação do ecrã/campo de visão: 2×/90×/3×2 mm2.
Nível de zoom/representação do ecrã/campo de visão: 2,5×/100×/3×2 mm2.
Material fornecido:
Inclui PC tudo-em-um, rato e teclado sem fios, capa de proteção contra poeiras da fonte de alimentação, protocolo de ensaio e manual de instruções.
Acessórios especiais:
Objetiva n.º 491912, opção de software n.º
491913, produto de limpeza de arestas de corte/massa de posição n.º
354788.
Nota:
Desvio de medição de comprimento E
UXY, MPE de acordo com a norma DIN EN ISO 10360-7, para fator de ampliação = 0,5.
Condições ambientais permitidas: 20 °C ± 1 K, gradiente de temperatura Δ
th = 0,5 K/h, Δ
td = 4,0 K/d, medido com o padrão calibrado.
Sob consulta, teremos o prazer de lhe oferecer para todos os vídeo-microscópios de medição GARANT:
- Contrato de manutenção.
- Instalação, colocação em funcionamento com instruções breves.
- Formação individual dos colaboradores.
- Calibração no local.
Reservadas alterações técnicas e de modelo do painel tátil.