Transiluminação BLI

N.º do artigo: 491777 BLI
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 3-4 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Lâmpada Módulo LED
Lâmpada intercambiável No
Temperatura da cor 6.000 K
Consumo energético 10 W
Comprimento total 220 mm
Largura total 170 mm
⌀ do anel de luz 77 mm
Tipo de produto Unidade de iluminação para instrumento de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 491777 BLI
Copiar
EAN/GTIN 7630003583311
Copiar
Fabricante Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descrição

Versão:

Iluminação de luz transmitida para equipamento posterior de microscópios.
  • Grande superfície de trabalho de 170 mm × 220 mm.
  • ⌀ do campo de objeto iluminado de 77 mm.
  • Painel de comando tátil intuitivo e fácil de usar.
  • Utilização simples e móvel em placas de base existentes.
  • Utilização sem placas de base possível como iluminação de luz transmitida independente.

Material fornecido:

Inclui fonte de alimentação e cabo de alimentação.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person