{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sistema ótico | 10° Greenough bifocal | |
Sistema de iluminação LED | Incorporado, la iluminación incidente y de transmisión se puede conectar independientemente o en combinación | |
Luz incidente | 3 métodos para elegir: brillo máximo con 5 LED, luz incidente oblicua con 3 LED, luz rasante plana con 2 LED | |
iluminação regulável | sí | |
Ampliação (x vezes) | 8 - 35 | |
Zoom | 4,4:1 | |
⌀ do campo de visão | 5,7 mm - 25 mm | |
Ângulo de visualização | 60 grau | |
Distância de trabalho | 100 mm | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Peso | 5,4 kg | |
Tipo de produto | Estereoscopio |
Número do artigo | 491750 EZ410 | |
EAN/GTIN | 7630003546620 |