Dispositivo de apoyo

N.º do artigo: 4912-6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4912-6
EAN/GTIN 4000896238835
Número do fabricante 4912-6
Número L L60140 5078

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Evita el levantamiento involuntario del chasis durante el proceso de tensión del muelle
  • Uso universal en casi todos los vehículos: útil en vehículos con eje multibrazo
  • Los apoyos de protección evitan daños en las piezas del vehículo
  • Facilita el desmontaje de los muelles de eje trasero
  • Seguridad: la cadena visual recuerda que se debe desmontar la herramienta
  • Uso junto con el juego de compresor y desmonta muelles interior universal 4904/6
  • Rango de apertura: 80 – 127 mm
  • Diámetro de la pieza de apriete: 30 mm
  • Longitud de la cadena: 750 mm
  • Made In Germany

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta