Versão:
Material principal
100 % poliéster, doble punto interlock, 290 g/m²
Bolsillos
Bolsillos de pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera
Detalles
Cuello alto
Anillo en D
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho
Cierre delantero
Robusta cremallera de plástico unidireccional, Solapa cortaviento interior
Acabado
Bajo ajustable con banda elástica
Puño extendido con orificio para el pulgar y dobladillo elástico
Descrição:
- Chaqueta de alta visibilidad con cuello alto que se puede llevar durante todo el año, ya sea como segunda capa debajo de una chaqueta o como capa exterior - dependiendo del tiempo
- La chaqueta softshell tiene puños elásticos con ranuras para los pulgares, así como un dobladillo elástico para mayor comodidad
- Todos los bolsillos tienen cremallera
- Certificada según la norma EN ISO 20471, clase3
Norma: