DSD-IC 57.00-60.99 Cabeza de Taladrado Profundo de Tubo Simple con Rosca Interior con 1 Hilo de Entrada y Cartuchos (diám. 38-294 mm)

N.º do artigo: 4880485
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ISCARDEEPDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4880485
EAN/GTIN 7291075240146
Número do fabricante 4880485
Número L L24020 156

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 118 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 49 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O20
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 60.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 57 mm
  • Longitud total (OAL) 118 mm
  • Longitud del mango (LS) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta