DSD-EC 60.61-64.99 Cabeza de Taladrado Profundo de Tubo Simple con Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada y Cartuchos (diám. 38-292 mm)

Número de artículo: 4880439
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4880439
EAN / GTIN 7291075239881
Número del fabricante 4880439
Número L L24020 479

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 119 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 51 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I17
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 64.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 60.61 mm
  • Longitud total (OAL) 119 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra