DDD-EC 47.01-51.70 Cabezas para Taladrado Profundo, sistema de tubo doble con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada y Cartuchos (Ø38.4-184 mm)

N.º do artigo: 4880223
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ISCARDEEPDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Identificação e classificação

Número do artigo 4880223
EAN/GTIN 7291075238037
Número do fabricante 4880223
Número L L24020 388

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 102 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 43 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I11
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 51.7 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 47.01 mm
  • Longitud total (OAL) 102 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta