GD-DH 0.500-99-25D-06 Fresas portadoras de plaquitas indexables con 2 filos de corte divisores de virutas y un rascador para alta calidad de la superficie del agujero

N.º do artigo: 4851609
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TRI-DEEP
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4851609
EAN/GTIN 7291075400908
Número do fabricante 4851609
Número L L24020 341

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 1/2″ ,Longitud utilizable (LU) 12.87″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Equivalente en decimales: 0.5″
  • Longitud funcional (LF): 14.016″
  • Grupo de longitudes: 25xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LOGT 06
  • Longitud del mango (LS): 2.03″
  • Longitud utilizable (LU): 12.87″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta