GD-DHL 13.00X800-35 Brocas Cañón para Plaquitas con 2 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Faceta Wiper para una Elevada Calidad Superficial del Agujero

N.º do artigo: 4847332
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TRI-DEEP
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4847332
EAN/GTIN 7291075401066
Número do fabricante 4847332
Número L L24020 407

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 13 mm, Longitud total (OAL) 801.8 mm, Longitud utilizable (LU) 725.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 13 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LOGT 06..
  • Longitud total (OAL) 801.8 mm
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 725.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta