{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164 | |
Medida nominal | 2,000 mm - 5,999 mm | |
Campo de tolerância | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; FG; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualidade | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Calibre para ranuras en ejes |
Número do artigo | 484409 A | |
EAN/GTIN | 2050002070943 |