Espiga de controlo individual com punho, 3 dígitos Classe de tolerância 1 2

N.º do artigo: 483942 2
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 20,83 € /pçs.
  • 5,84 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 2269
Classe de tolerância 1
Medida nominal 0,201 mm - 0,299 mm
Passo 0,001 mm
Comprimento de teste 33 mm
Dureza 60 ±2 HRC
Material aço para ferramentas com liga
Comprimento total 53 mm
Tipo de produto Espiga de controlo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 483942 2
EAN/GTIN 2050002077102

Descrição

Ejecución:

Espigas de controlo em liga de aço especial para ferramentas 60 ±2 HRC. Espiga: temperada, endurecida, retificada e esmerilada. Punho: Indicação de ⌀ gravada.

Nota:

Ao encomendar, especificar adicionalmente o ⌀ pretendido, p. ex., n.º 483942 tam. 3, 0,305.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta