{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 2269 | |
Faixa da medida nominal | 5,05 mm - 10 mm | |
Classe de tolerância | 2 | |
Passo | 0,05 mm | |
Dureza | 60 ± 2 HRC | |
Material | Acero calibre | |
Número de espigas de controlo | 100 | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Espiga de verificación |
Número do artigo | 483811 100 | |
EAN/GTIN | 2050001057013 |