Chaqueta invierno L

N.º do artigo: 482819003399L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor gelb / schwarz
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 482819003399L
EAN/GTIN 7330509347102
Número do fabricante 482819003399L
Número L L00980 4630

Descrição

Ejecución:


Material principal
70% poliéster, 30% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 230g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cremallera en el forro para transfer
Capucha desmontable y ajustable (se vende por separado, 2165, 2166)

Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa y bolsillos laterales
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo en la manga con bolsillo para bolígrafo
Bolsillos en el pecho con cremallera

Forro
Forro acolchado en la manga, Forro de pelo en el cuello, Cuerpo forrado de pelo

Funcionalidad
Material duradero repelente al agua

Acabado
Termino de manga ajustable con cierre de adherencia
Bajo ajustable con botón

Reflejo
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta

Descripción:

  • La elección de la ropa de trabajo es de gran importancia cuando se trabaja en entornos difíciles
  • Por lo tanto, elija una chaqueta funcional de alta visibilidad con colores fluorescentes y reflectores
  • La chaqueta tiene forro apilado que mantiene el cuerpo caliente y cómodo durante todo el día
  • Bolsillo doble forrado y cremallera en el forro trasero, todo para el mejor confort
  • Certificado según EN 471 / EN ISO 20471 grado 3, ropa de protección con alta visibilidad
  • EN342, protección contra el ambiente frío

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta