GD-DH 0.875-15D-I1.25-11 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

N.º do artigo: 4820513
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TRI-DEEP
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4820513
EAN/GTIN 7291075355161
Número do fabricante 4820513
Número L L24020 310

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 7/8″ ,Longitud total (OAL) 17.964″ ,Longitud utilizable (LU) 13.71″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 7/8″
  • Equivalente en decimales: 0.875″
  • Longitud funcional (LF): 15.47″
  • Grupo de longitudes: 15xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 11..
  • Longitud total (OAL): 17.964″
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Longitud utilizable (LU): 13.71″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta