GPS-12-35-250 IC950 Patines Guía de Metal Duro Integral para Taladrado Profundo

N.º do artigo: 4815129
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4815129
EAN/GTIN 7291075355956
Número do fabricante 4815129
Número L L24020 635

Descrição

Descrição:

  • Accesorios husillos
  • Longitud total (OAL): 35 mm
  • Anchura de eje (B): 12 mm

Característica:

  • Longitud total (OAL): 35 mm
  • Ancho del mango (B): 12 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta