Sonda HD ⌀ 4,9 mm, con cámara delantera y lateral

N.º do artigo: 4812-11FS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4812-11FS
EAN/GTIN 4000896249565
Número do fabricante 4812-11FS
Número L L60140 5856

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Diagnóstico y documentación de espacios huecos para la evaluación de daños
  • Mayor precisión de los detalles gracias a la cámara HD
  • Compatible con aparato básico 4812-11G y 4812-23G
  • La sonda semiflexible permite el guiado por espacios huecos
  • Cámara delantera y lateral conmutable (0° y 90°)
  • Fuente luminosa LED quíntuple regulable para la cámara delantera
  • Fuente luminosa LED regulable para la cámara lateral
  • Interfaz digital para aparato básico: USB-C
  • Ángulo visual (FOV): 90º
  • Profundidad de campo (DOV): 10 – 100 mm
  • Resolución: HD 1280(H) x 720(V) píxeles
  • Formato de compresión: H264
  • Temperatura de funcionamiento: de -10 ºC a 60 °C
  • Sonda con grado de protección: IP67
  • Peso: 137 g
  • Formato de imagen: Jpeg
  • Formado de vídeo: MOV
  • Grado de protección de la sonda: IP67 (cuando está conectada)
  • Cable de sonda: 1 m
  • Dimensiones: 1121 mm x 18 mm (L x An)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta