DSD-EF 28.01-28.70-FT Cabezas para Taladrado Profundo, Sistema de Tubo Simple con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada para Plaquitas Triangulares (Ø16-40 mm)

N.º do artigo: 4810978
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4810978
EAN/GTIN 7291075424478
Número do fabricante 4810978
Número L L24020 641

Descrição

Descripción:

  • Cuerpo de la broca con WSP
  • Longitud total (LAT): 74,57 mm.

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 21 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I7
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 28.7 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 28.01 mm
  • Longitud total (OAL): 74.57 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta