Bloco padrão aço Classe de tolerância 2 1,9

N.º do artigo: 481070 1,9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 9,36 € /pçs.
  • 27,14 € /pçs.
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida nominal Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 1,9 mm
Classe de tolerância 2
Material aço especial com liga, temperado e desapertado
Tipo de produto Bloco padrão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 481070 1,9
EAN/GTIN 4045197210401
Número do fabricante 481070 1,9

Descrição

Versão:

Todos os blocos padrão têm um número de identificação individual assinado.
Tam. 0,5 a 10 – secção transversal = 30×9 mm.
Tam. 11 a 500 − secção transversal = 35×9 mm.
Em aço especial com liga, cuidadosamente temperado e distendido.
Classe de tolerância 2, padrão de trabalho e medida de ajuste para a produção.

Nota:

Outras medidas nominais disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Bloco padrão aço Classe de tolerância 2 1,9

Bloco padrão aço Classe de tolerância 2 1,9

sob pedido
Em stock
48 peças em stock
13,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
40,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
23,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
27,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Medida nominal 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Classe de tolerância 2 0 1 1
Material aço especial com liga, temperado e desapertado acero especial aleado, templado y destensado aço especial com liga, temperado e desapertado Material cerámico óxido de circonio (ZrO2)
Tipo de produto Bloco padrão Bloque patrón Bloco padrão Bloque patrón

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta