GD-DH 15.00-20D-M25-07 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

N.º do artigo: 4805766
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TRI-DEEP
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4805766
EAN/GTIN 7291075354157
Número do fabricante 4805766
Número L L24020 494

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 15 mm, Longitud total (OAL) 415.95 mm, Longitud utilizable (LU) 322 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 15 mm
  • Longitud funcional (LF) 358 mm
  • Grupo de longitudes 20xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TOGT 07..
  • Longitud total (OAL) 415.95 mm
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 322 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta