Hoja de sierra de sable 300X8 mm antorcha nitrus (5 piezas)

N.º do artigo: 48005563
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48005563
EAN/GTIN 045242569779
Número do fabricante 48005563
Número L L01490 96

Descrição

Descrição:

  • Las hojas TORCH™ con dientes pastillados NITRUS CARBIDE™ son el siguiente paso en tecnología carbide
  • La nueva aleación NITRUS CARBIDE™ está diseñada para cortar 3 veces más que las actuales cuchillas TCT
  • Construida con 7dpp, para cortes más rápidos y con menos vibraciones, profundas gargantas para una mejor expulsión de la viruta, y la nueva aleación
  • Las hojas TORCH™ con NITRUS CARBIDE™, están diseñadas para cortes más rápidos en fundición, y otros metales de gran espesor
  • Hoja con un grosor de 1,27mm para un corte más preciso y recto
  • Cuerpo de 25mm de altura para una mejor guía al cortar y menores vibraciones
  • Ideal para el corte de planchas de hierro, acero inoxidable de gran espesor, tubos de fundición, tuberías de residuos y drenaje

Característica:

  • Longitud [mm]: 300
  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 5 - 13
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: TCT TORCH NITRUS 300 x 7 - 5pc
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 13

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta