Balança de plataforma, tipo DS alta resolução 36

N.º do artigo: 479611 36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 93,37 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de pesagem máxima Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

área de pesagem máxima 0 kg - 36 kg
Leitura 0,2 g
Tamanho dos dígitos da unidade de visualização 18 mm
Reprodutibilidade 0,2 g
Designação do fabricante DS
Tempo de estabilização 3 s
Peso unitário mínimo 2 g
Dimensões da placa de pesagem 308×318 mm
Alimentação de energia a batería
Peso líquido 9,5 kg
Tipo de produto Balanza de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo 479611 36
EAN/GTIN 4045761357013

Descrição

Ejecución:

  • Balanças de plataforma robustas utilizáveis como balanças de embalagem, industriais e de contagem.
  • Unidade de visualização com dígitos com 21 mm de altura também separada da plataforma; ajustável e montável por meio de cabo flexível.
  • Plataforma robusta com cobertura de proteção para a unidade de visualização.
  • Orientação do utilizador simples e intuitiva através da caixa de diálogo (sim/não) no ecrã.
  • Operação possível com corrente e bateria (bateria a pedido).
  • As unidades de pesagem (p. ex., peso de parafusos) são de programação livre.
  • Com otimização automática de referência para uma contagem precisa.
  • Programa de ajuste CAL: Para definir a precisão (peso de ensaio necessário, a pedido).
  • Contagem de peças: Quantidades de referência selecionáveis 1, 5, 10, 20 peças.
  • Mudança de visualização de peça para peso.
  • Dedução numérica da tara para o peso conhecido do recipiente. Útil para controlos de quantidade de enchimento.
  • Determinação da percentagem: Apresenta o desvio do peso de referência em % em vez de gramas.
  • Porta universal KERN (KUP): permite a ligação de adaptadores de interface KUP externos (não incluídos no volume de fornecimento), como, por exemplo, RS-232 ou USB, para a troca de dados e comandos de controlo, sem necessidade de instalação.

Volumen de suministro:

Inclui adaptador de rede de 230 V/50 Hz, cobertura de proteção.

Partes opcionales:

Bateria interna e externa, peso de ensaio, suporte de parede, impressora, tripé e adaptador de interface como, por exemplo, RS-232, USB a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta