Ejecución:
Material principal
79% lana, 19% modacrílico, 2% antiestático, lana merino, tejido de rizo, ignífugo, antiestático, 390 g/m²
Acabado
Espalda extendida, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño extendido con orificio para el pulgar y dobladillo elástico
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta
Funcionalidad
Sin metales
Detalles
Cuello alto con cremallera cubierta
Etiquetas de certificación externas
Descripción:
- Una prenda de lana ignífuga y sin metales que puede utilizarse como chaqueta sobre una prenda interior o prenda de refuerzo bajo un abrigo
- El rizo de lana de la chaqueta proporciona una buena protección contra el calor a la vez que abriga en el frío
- Tiene extremos de mangas con agarre para el pulgar y se ajusta perfectamente a la chaqueta shell 4088 de Blåkläder
- Prenda deseada para trabajos al aire libre en ámbitos como la electricidad, eólica e hidroeléctrica
- EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2
Norma:
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 6,4 cal/cm²