Destornilladores macho hexagonal Tño.1,3 / 0,050 L. de cuchilla40mm

N.º do artigo: 47533013
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 47533013
EAN/GTIN 4018754283149
Número do fabricante 47533013
Número L L60010 6213

Descrição

Característica:

  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Salida hexágono exterior (pulgadas): 0,05″
  • Salida hexágono exterior (mm): 1,3 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 12 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta