Medidor de temperatura e corrente 405I

N.º do artigo: 474186 405I
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia con pilas
Faixa de medição da temperatura -20 °C - 60 °C
Número de pilhas incluídas 4
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR3
Faixa de medição da velocidade do ar 0 m/s - 30 m/s
Comprimento 200 mm
Largura 30 mm
Altura 41 mm
Tipo de produto Aparato de medición de temperatura y corriente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 474186 405I
EAN/GTIN 4029547014260
Número do fabricante 0560 1405

Descrição

Versão:

Aparelhos de medição compactos e otimizados para smartphones. Todos os dados de medição são enviados diretamente para a aplicação gratuita testo Smart Probes (requisitos do sistema: IOS 8.3 ou Android 4.3 ou mais recente/Bluetooth 4.0) e podem ser lidos, protocolados e depois enviados diretamente por e-mail com um dispositivo móvel.
  • Visualização de até 6 Smart Probes em simultâneo.
  • Leitura sem fios dos valores medidos no seu dispositivo móvel.
  • As alterações de valores medidos podem ser apresentadas em gráfico ou tabela.
  • Os protocolos de dados de medição podem ser complementados com fotos.

Termo-anemómetro com operação por smartphone.
Medição da velocidade do ar, fluxo de volume e temperatura. Configuração simples da dimensão e geometria da secção transversal do canal para determinar o fluxo do volume. Tubo telescópico extensível até 400 mm.

Material fornecido:

Inclui 4 pilhas n.º 081561 LR3 e protocolo de calibração.

Nota:

Outras Smart Probes (termómetro, termómetro de pinças, manómetro de pressão diferencial e manómetro de alta pressão) disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta