{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
Faixa de medição da temperatura (sensor externo) | -40 – 120 °C | |
Faixa de medição da temperatura (sensor interno) | -35 °C - 55 °C | |
Limite de erro da temperatura (sensor externo) | ±0,3 °C | |
Limite de erro da temperatura (sensor interno) | ±0,5 °C | |
Designação do fabricante | 175 T2 | |
Interface | Puerto USB | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
tipo de sensor externo | NTC | |
Comprimento | 89 mm | |
Largura | 55 mm | |
Altura | 30 mm | |
Tipo de produto | Registrador de datos |
Número do artigo | 474180 175T2 | |
EAN/GTIN | 4029547011092 | |
Número do fabricante | 0572 1752 |