Medidor climático Conjunto de CO2 com Bluetooth CO2

N.º do artigo: 474167 CO2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Interface: Interfaz Bluetooth; Interfaz USB
  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição 0 – 10000
Precisão (ppm + % do valor de medição) ±50 + 3 % (0 a 5000 ppm) ±100 + 5 % (0 a 10.000 ppm) ppm
Interface Interfaz Bluetooth; Interfaz USB
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 3
Tipo de pilha AA
Memória do dispositivo 7500 protocolos de medición
Tipo de proteção IP IP 54
Tipo de produto Medidor climatológico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 474167 CO2
EAN/GTIN 4029547019401
Número do fabricante 0563 4405

Descrição

Versão:

Conjunto de medidor climático testo 440 CO2 com Bluetooth para avaliar a qualidade do ar interior. Sonda de CO2 com Bluetooth incl. sensor de temperatura e humidade.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Medidor climático n.º 474141 tam. 440, 3× pilhas Mignon tipo AA, cabo USB, sonda CO2 n.º 474157 tam. CO2, mala n.º 474158 e protocolo de calibração.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta