{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de temperatura | -20 °C - 400 °C | |
Precisão | ±2 °C o 2% | |
Tamanho do visor | 3,5 polegada | |
Sensibilidade térmica | 0,06 K | |
Taxa de atualização | 9 Hz | |
Alimentação de energia | a batería | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Campo de visão | 50 × 38 grau | |
Tamanho do detetor | 120 × 90 px | |
distância de focagem mínima | 0,228 m | |
Interface | Fluke Connect; Puerto USB | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Tipo de produto | Cámara termográfica |
Número do artigo | 474025 PTI120 | |
EAN/GTIN | 195112031414 | |
Número do fabricante | FLUKE PTI120 |