Ejecución:
- Ecrã tátil a cores brilhante e preciso de 7 polegadas.
- Teclado QWERTZ grande em todo o ecrã.
- Funções de menu inovadoras para um ensaio inicial simples e racional/nova peça de ensaio (QuickTest).
- Aceleração das sequências de ensaio com otimização de tempo.
- Menu inteligente:
- Modelos de aparelhos personalizáveis individualmente (24 modelos por padrão de ensaio) para um sistema rápido de peças de ensaio tocando simplesmente num botão (QuickTest).
- Possibilidade de selecionar as propriedades do aparelho.
- Função Auto-ID para aumento passo a passo automático do número de identificação com a especificação do valor inicial (incremento n+1) quando são criadas novas peças de ensaio.
- Exibição individual dos dados do aparelho através de controlos deslizantes ON/OFF para uma manipulação e utilização otimizadas por parte de EUP.
- Menu de favoritos para acesso direto a submenus usados com frequência.
- Fácil troca de modelos.
- Ensaio PRCD - proteção pessoal móvel: Ensaio completo e automático de PRCD de 2 e 3 polos do tipo S, S+ e K.
- Teste RCD - distribuições móveis de corrente subterrânea ou de construção: O ensaio de dispositivos de proteção diferencial residual dos tipos AC, A, F, B, B+ oferece novas oportunidades de aplicação.
- Inspeção visual avançada e específica do cliente: Para além da inspeção visual padrão (2 pontos), é possível criar criada uma inspeção visual ampliada (18 pontos) e específica do cliente (ilimitada) com consultas individuais.
- Gestão de clientes e de equipamentos em bases de dados com um número de identificação único.
- Criação e atribuição de sequências e intervalos de ensaio individuais (avaliação de riscos).
- WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, ranhura para cartão SD - interfaces modernas: A integração do dispositivo de teste de aparelhos numa rede e as interfaces modernas permitem atualizações automáticas e formam a base da integração de outras funções e aplicações.
- Baixos custos operacionais, atualizações gratuitas via WLAN, LAN, USB.
- Compatível com rede de TI - ensaios em redes isoladas: Geralmente, os dispositivos de teste de aparelhos requerem uma rede TN/TT aterrada para a fonte de alimentação elétrica. Os novos dispositivos de teste de aparelhos podem ser utilizados numa rede de TI sem ligação à terra, ativando o controlo deslizante ON/OFF.
- Resultado da medição com indicação de passa/não passa e aviso sonoro caso o ensaio não seja bem-sucedido.
- Registo no local através da impressora Bluetooth® BENNING PT2.
Características técnicas adicionais:Ensaio de aparelhos elétricos: SIM
Ensaio de tipos PRCD móveis: SIM
Ensaio de aparelhos elétricos médicos: SIM
Tensão (volts): 1 - 360
Corrente (amperes): 0,1 - 16
Potência ativa/potência aparente (watts): 20 - 2300
Norma:
Ensaio no âmbito da DGUV Disposição 3, BetrSichV de acordo com a norma
DIN EN 50678, VDE 0701 para aparelhos elétricos após reparação.
DIN EN 50699, VDE 0702 ensaio de repetição para aparelhos elétricos.
DIN EN 62353, VDE 0751-1 para aparelhos elétricos médicos.
Volumen de suministro:
- VDE Dispositivo de teste de aparelhos BENNING ST 755+ (BENNING-NR: 050332) em mala resistente a impactos (IP67)
- Jogo de cabos de medição/pinças crocodilo
- Cabo de ensaio de 2 polos
- Linha de aparelho frio
- Cartão SD
- Certificado de calibração
- Software BENNING PC-Win ST 750-760 (n.º BENNING: 047002)
- Leitor de código de barras (n.º BENNING: 009369)
- Etiquetas de código de barras (1000 unidades) (n.º BENNING: 756301)
- Etiquetas de ensaio “novo ensaio” (300 unidades) (n.º BENNING: 756212)