{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Indicação da tensão de fase | L1, L2, L3 (LED) | |
Indicação da direção do campo rotativo | derecha / izquierda (LED) | |
Designação do fabricante | TRITESTPRO | |
Faixa de tensão CA | 400 − 500 (50 Hz−60 Hz) V | |
Categoria de sobretensão | CAT III 300 V | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Tipo de produto | Indicador del sentido de campo giratorio |
Número do artigo | 473270 TRITESTPRO | |
EAN/GTIN | 4014651200524 | |
Número do fabricante | 020052 |