Detetor de tensão 750-2

N.º do artigo: 473210 750-2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 73,48 € /pçs.
  • 212,36 € /pçs.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 64

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de visualização CA 12 V - 690 V
Área de visualização CC 12 V - 690 V
Tipo de proteção IP IP 64
Verificação da direção do campo rotativo 100 – 690 V
Verificação de fases 100 – 690 V
Verificação da continuidade acústico / LED hasta 500 kΩ
Corrente de teste do interruptor de corrente diferencial residual/RCD
Iluminação do local de medição
Categoria de sobretensão CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081551 LR3
Tipo de produto Comprobador de tensión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 473210 750-2
EAN/GTIN 4029547013904
Número do fabricante 0590 7502

Descrição

Versão:

Caixa de plástico robusta e punho com forma ergonómica com anel antiderrapante para um trabalho seguro sem risco de escorregar. Ecrã de 360 graus fácil de ler com fibra ótica.
Lanterna de bolso integrada para iluminar o ponto de medição.

Função:

IP64: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Vantagem:

Para ensaios profissionais de tensão, continuidade e polaridade em vários estágios. Adequado para trabalhos na eletrotécnica, indústria, manutenção, serviço (localização de erros).
Com ativação de carga (disparo de 30 mA FI através de botão de pressão).

Norma:

DIN EN 61243-3 e CAT III

Material fornecido:

Inclui pilhas n.º 081561 tam. LR3, proteção de sondas de teste e adaptadores de pontas de medição.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta