Detetor de tensão 750-1

N.º do artigo: 473210 750-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 73,48 € /pçs.
  • 212,36 € /pçs.
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 64

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de visualização CA 12 V - 690 V
Área de visualização CC 12 V - 690 V
Tipo de proteção IP IP 64
Verificação da direção do campo rotativo 100 – 690 V
Verificação da continuidade acústico / LED hasta 500 kΩ
Categoria de sobretensão CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081551 LR3
Tipo de produto Comprobador de tensión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 473210 750-1
EAN/GTIN 4029547013898
Número do fabricante 0590 7501

Descrição

Ejecución:

Caixa de plástico robusta e punho com forma ergonómica com anel antiderrapante para um trabalho seguro sem risco de escorregar. Ecrã de 360 graus fácil de ler com fibra ótica.

Función:

IP64: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Aplicación:

Para ensaios profissionais de tensão, continuidade e polaridade em vários estágios. Adequado para trabalhos na eletrotécnica, indústria, manutenção, serviço (localização de erros).

Norma:

DIN EN 61243-3 e CAT III

Volumen de suministro:

Inclui pilhas n.º 081561 tam. LR3, proteção de sondas de teste e adaptadores de pontas de medição.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta