VDI60 AV-D40-JHP Adaptadores VDI para Herramientas Antivibratorias

N.º do artigo: 4728848
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4728848
EAN/GTIN 7291075426700
Número do fabricante 4728848
Número L L23990 1841

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 73 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 152 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 160 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 123 mm
  • Altura total (OAH) 85 mm
  • Longitud total (OAL) 276 mm
  • Longitud del mango (LS) 94 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta