Puntas para alicates para circlips 467, 469 , curvadas a 90° , juego, 2 piezas.

N.º do artigo: 470.E3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 470.E3
EAN/GTIN 3148511778401
Número do fabricante 470.E3
Número L L60130 1730

Descrição

Descripción:

  • Disponible en forma recta y doblada a 45° y 90°
  • El número de artículo respectivo corresponde a un juego de puntas de 2 piezas

Característica:

  • d [mm]: 0,9
  • d mín. - máx. [mm]: 8 --> 12 - 3 --> 10
  • Mandíbulas: 90°
  • [g]: 10

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta