Descripción:
Los micrómetros internos de 3 puntos le ofrecen las siguientes ventajas: Cabezales de medición intercambiables en conjunto. Los pasadores de medición recubiertos de titanio garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto. Excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP65), apto para su uso en presencia de refrigerantes o aceites de corte Fácil lectura de los valores medidos gracias a la gran pantalla LCD con una altura de dígitos de 7,5 mm. Con anillos de ajuste y extensiones
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 4 - 8
Valor del paso de dígitos: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modelos de hasta 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modelos de más de 5″)
Observaciones: extensión de 150 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, 1 pila, anillo de ajuste, tubo de extensión, certificado de prueba de funcionamiento (sólo para micrómetros interiores)
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 1,2 años