LLAVE MIXTA CON TRINQUETE CORTA 15MM

N.º do artigo: 467BS.15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 467BS.15
EAN/GTIN 3662424065927
Número do fabricante 467BS.15
Número L L60130 9214

Descrição

Descrição:

  • Llave de estrella de carraca con eje extracorto: ideal en espacios muy reducidos
  • Mecanismo de carraca compacto y conmutable por palanca
  • Ángulo de giro 5° (6° para los tamaños de llave 7, 8 y 9 mm)
  • Cabeza de estrella biselada 15°
  • Cabeza de horquilla biselada 15°
  • Dimensiones métricas: 7 a 17 mm
  • Construcción: cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 32,3
  • B1 [mm]: 28,3
  • C [mm]: 11,8
  • E [mm]: 6,1
  • E1 [mm]: 9,4
  • E2 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 119,5
  • [kg]: 0,87

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta