LLAVE MIXTA CON TRINQUETE FLEX 13MM

N.º do artigo: 467BF.13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 467BF.13
EAN/GTIN 3662424065187
Número do fabricante 467BF.13
Número L L60130 8839

Descrição

Descripción:

  • Llave anular de carraca con cabeza articulada: para accionar tuercas de difícil acceso
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede cambiar girando la llave
  • Ángulo de giro 5° (6° para los tamaños de llave 8 y 9 mm)
  • Cabeza anular que se puede girar 180°
  • Cabeza de la llave biselada 15°
  • Dimensiones métricas: 8 a 19 mm
  • Diseño: cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 28,4
  • B1 [mm]: 25,2
  • C [mm]: 11,6
  • E [mm]: 5,7
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 155
  • [kg]: 0,094

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta