Herramienta de desbloqueo ∙ conexiones enchufables ∙ VAG ∙ 191 mm

N.º do artigo: 4675-2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Extractor de dos brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4675-2
EAN/GTIN 4000896244348
Número do fabricante 4675-2
Número L L60140 5514

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Desbloqueo sin daños de las conexiones enchufables eléctricas de varios componentes y sensores
  • La hoja extra larga curvada en la cabeza permite acceder a lugares de difícil acceso
  • Desplazamiento de la cabeza de 20 mm
  • Conexiones enchufables del grupo VAGSCANIAMAN TGE / TGX año de fabr. 2020→, p. ej., inyectores ∙ sensores de presión de carril ∙ sensores de nivel de líquido ∙ bobinas de encendido ∙ sensores de vacío ∙ sensores de desgaste de frenos ∙ reguladores de presión ∙ sistemas de iluminación
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 191 mm
  • Longitud l1: 132 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta