LLAVE MIXTA CON TRINQUETET 30MM SLS

N.º do artigo: 467.30SLS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 467.30SLS
EAN/GTIN 3662424028007
Número do fabricante 467.30SLS
Número L L60130 8458

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar la caída accidental.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Llave de anillo de carraca estándar para todas las aplicaciones habituales
  • Mecanismo de carraca compacto y conmutable por palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de llave 1/4″, 6° para los tamaños de llave 5/16″ y 11/32″
  • Cabeza de anillo biselada en 15°
  • Horquilla biselada en 15°
  • Cromado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 62,7
  • B1 [mm]: 58,1
  • C [mm]: 31,7
  • E [mm]: 11,5
  • E1 [mm]: 17,0
  • E2 [mm]: 6,8
  • L [mm]: 401
  • [g]: 895

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta