Destornillador ranurado VDE 1,5mm x 6,5mm L.150mm

N.º do artigo: 46613065
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 46613065
EAN/GTIN 4018754338122
Número do fabricante 46613065
Número L L60010 7819

Descrição

Descripción:

  • Diámetro de hoja reducido: Para alcanzar y accionar uniones roscadas de baja altura o. Tornillos, por ejemplo, en armarios de control
  • Cierre enrasado con la punta de la pala gracias al aislamiento protector integrado: Ahorra espacio valioso y permite un acceso óptimo incluso en los espacios más estrechos La protección contra rodadura evita que se desplace del lugar de trabajo
  • para tornillos de cabeza ranurada
  • Acero Alloy al cromo
  • Cuchilla bruñida
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Característica:

  • a: 1,5 mm
  • Gr.: 6
  • L1: 150 mm
  • L2: 265 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 125 g
  • Anchura mm (b): 6,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta