Punzón de acero de 30 mm.

N.º do artigo: 4618810
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta para perforación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4618810
EAN/GTIN 4017981570305
Número do fabricante 4618810
Número L L60160 5591

Descrição

Descrição:

Para punzonar cartón, cuero, goma, material de obturación y otros materiales blandos
Cuchilla templada

Característica:

  • Diseño: Filo de corte templado
  • Anchura total [mm]: 58 mm
  • Altura total [mm]: 44 mm
  • Longitud total [mm]: 192 mm
  • Diámetro del agujero [mm]: 1. 3/16 ″
  • Diámetro del agujero [mm]: 30 mm
  • Superficie: lacado
  • Uso/aplicación: Para perforar cartón, cuero, goma, materiales de sellado y otros materiales blandos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta